Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenträger tzn 141 CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfostenträger tzn 141 CE
Pfostenträger tzn 141 CE
Pfostenträger tzn 141 CE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4053569231435
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569231435.
EAN/GTIN:
     4053569231435
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenlasche
Pfostenträger, feuerverzinkt

• Bewährte Import-Qualität • Mit geriffelter Steindolle • Je Seite 3 Löcher: Ø 10,5 mm Palettenmenge: 500 Stück.

Weitere Informationen:
A:
141 mm
B:
60 mm
D:
200 mm
E:
ca. 16 mm
C:
100 mm
S:
4,0 mm
udf_EDE_Katalog:
30308033
d:
200 mm
VE:
1 Stück
Ursprungsland:
VR China
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4053569231435
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder, Befestigungstechnik, Pfostenträger/-halter, Stützenfuß, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
364
€ 4,95*
ab € 2,04*
€ 3,15*
3 Tage
364
€ 6,90*
ab € 2,04*
€ 3,15*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 2,08*
€ 3,21*
€ 5,90*
ab € 2,40*
€ 4,37*
2 Tage
366
€ 7,90*
ab € 2,91*
€ 4,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.