Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Pfostenlasche tzn 81 CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Pfostenlasche tzn 81 CE
U-Pfostenlasche tzn 81 CE
U-Pfostenlasche tzn 81 CE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4053569231466
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569231466.
EAN/GTIN:
     4053569231466
Suchbegriffe:
Holzzaunbeschläge
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
U-Pfostenlaschen, feuerverzinkt

• Bewährte Import-Qualität • Zum Aufschrauben oder Aufdübeln • Je Seite 3 Löcher: Ø 10,5 mm • Boden: 2 Löcher: Ø 10,5 mm und 1 Loch: Ø 14 mm. • Statisch nicht geeignet für hohe Flecht- und Sichtschutzzäune Palettenmenge: 500 Stück.

Weitere Informationen:
A:
81 mm
B:
60 mm
C:
157 mm
S:
4,0 mm
udf_EDE_Katalog:
30308035
VE:
1 Stück
Ursprungsland:
VR China
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4053569231466
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: holzzaunbeschläge, Holzverbinder, Befestigungstechnik, Pfostenträger/-halter, Stützenfuß, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,72*
€ 2,98*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1,72*
€ 2,98*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 1,76*
€ 3,05*
38 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 2,20*
€ 3,76*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,47*
€ 4,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.