Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Pfostenlasche tzn 121 CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Pfostenlasche tzn 121 CE
U-Pfostenlasche tzn 121 CE
U-Pfostenlasche tzn 121 CE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4053569231503
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569231503.
EAN/GTIN:
     4053569231503
Suchbegriffe:
Holzzaunbeschläge
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
U-Pfostenlaschen, feuerverzinkt

• Bewährte Import-Qualität • Zum Aufschrauben oder Aufdübeln • Je Seite 3 Löcher: Ø 10,5 mm • Boden: 2 Löcher: Ø 10,5 mm und 1 Loch: Ø 14 mm. • Statisch nicht geeignet für hohe Flecht- und Sichtschutzzäune Palettenmenge: 500 Stück.

Weitere Informationen:
A:
121 mm
B:
60 mm
C:
157 mm
S:
4,0 mm
udf_EDE_Katalog:
30308035
VE:
1 Stück
Ursprungsland:
VR China
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4053569231503
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: holzzaunbeschläge, Holzverbinder, Befestigungstechnik, Pfostenträger/-halter, Stützenfuß, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
333
€ 4,95*
ab € 1,70*
€ 2,93*
3 Tage
330
€ 6,90*
ab € 1,70*
€ 2,93*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 1,74*
€ 2,99*
2 Tage
324
€ 8,50*
ab € 2,18*
€ 3,73*
2 Tage
333
€ 7,90*
ab € 2,41*
€ 4,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.