Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrundfutter permanent RS 15 FLAIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetrundfutter permanent RS 15 FLAIG
Magnetrundfutter permanent RS 15 FLAIG
Magnetrundfutter permanent RS 15 FLAIG
Magnetrundfutter permanent RS 15 FLAIG
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4053569484213
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3034160004
EAN/GTIN:
     4053569484213
Suchbegriffe:
Magnetrundfutter
Rundfutter
Aufspann-Palette
Aufspannplatte
Permanent-Magnetrundfutter RS Ausführung: Neodym-Magnetsystem mit Radial- und Stern-Polteilung. Die Magnetkraft ist stufenlos regulierbar. Zentrierrillen erleichtern das Ausrichten des Werkstücks. Mittig kann eine Durchgangsbohrung eingebracht werden (Ø C). Haftkraft: ca. 140 N/cm² Magnetfeldhöhe: ca. 10 mm Abnutzbarkeit der Polplatte: 3 mm bei Ø 130 mm, 7 mm ab Ø 150 mm Anwendung: Extrem starkes Rundfutter, speziell für Ringe und zum Hartdrehen mit hohen Drehzahlen konzipiert. Hinweis: Bohrtiefen der Polplatte bei neuen, nicht nachgeschliffenen oder überdrehten Radialpolfuttern: bis Ø 400 mm = 16 mm, ab Ø 500–600 = 26 mm.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 720,42*
€ 780,12*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 718,85*
€ 780,32*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 703,56*
€ 781,41*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 740,33*
€ 798,83*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 755,86*
€ 829,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 780,12*
€ 928,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,20*
€ 917,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 745,06*
€ 886,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,68*
€ 873,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 720,42*
€ 857,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.