Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 2480x27x0,9 8-12ZRöntgen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 2480x27x0,9 8-12ZRöntgen
M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 2480x27x0,9 8-12ZRöntgen
M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 2480x27x0,9 8-12ZRöntgen
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4053569764377
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569764377
EAN/GTIN:
     4053569764377
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
metallsägeband röntgen
Bimetallsägeband, bi-alfa Cobalt M42

• Bimetallsägeband mit hochflexiblem Trägerband und Zahnspitzen aus HSS-M42 • Zahnspitzenhärte 67–69 HRC • Geeignet für alle, auch höchstlegierte und schwer zerspanbare Stähle bis zu 1400 N/mm² Festigkeit

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29016565
Länge:
2480 mm
Breite:
27 mm
Stärke:
0,9 mm
Zähne pro Zoll:
8–12
Zahnform:
Normalzahn
Herstellerartikelnummer:
17280270908200-02480
Herstellername:
Robert Röntgen GmbH & Co. KG
Markenname:
RÖNTGEN
Weitere Suchbegriffe: bandsägeblatt, Sägeblatt, Sägeblätter, Ersatzsägeblatt, Sägebänder, RÖNTGEN, Röntgen, Bimetall-Sägeband, Sägenblatt, 4053569764377, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
20
€ 4,79*
ab € 18,05*
€ 24,49*
2 Tage
24
€ 6,90*
ab € 18,14*
€ 24,54*
1 Tag
29
€ 7,90*
ab € 19,38*
€ 26,15*
€ 4,90*
ab € 19,57*
€ 27,47*
9 Tage
24
€ 4,95*
ab € 20,57*
€ 27,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.