Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 2910x27x0,9 10-14ZRöntgen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 2910x27x0,9 10-14ZRöntgen
M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 2910x27x0,9 10-14ZRöntgen
M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 2910x27x0,9 10-14ZRöntgen
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4053569764506
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569764506
EAN/GTIN:
     4053569764506
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
metallsägeband röntgen
Bimetallsägeband, bi-alfa Cobalt M42

• Bimetallsägeband mit hochflexiblem Trägerband und Zahnspitzen aus HSS-M42 • Zahnspitzenhärte 67–69 HRC • Geeignet für alle, auch höchstlegierte und schwer zerspanbare Stähle bis zu 1400 N/mm² Festigkeit

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29016565
Länge:
2910 mm
Breite:
27 mm
Stärke:
0,9 mm
Zähne pro Zoll:
10–14
Zahnform:
Normalzahn
Herstellerartikelnummer:
17280270901100-02910
Herstellername:
Robert Röntgen GmbH & Co. KG
Markenname:
RÖNTGEN
Weitere Suchbegriffe: bandsägeblatt, Sägeblatt, Sägeblätter, Metall-Sägeband, Sägebänder, Röntgen, Bimetall-Sägeband, Sägenblatt, 4053569764506, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
4
€ 4,79*
ab € 19,90*
€ 26,83*
3 Tage
5
€ 6,90*
ab € 19,93*
€ 26,86*
2 Tage
5
€ 7,90*
ab € 21,34*
€ 28,57*
€ 4,90*
ab € 21,67*
€ 30,07*
9 Tage
5
€ 4,95*
ab € 22,69*
€ 30,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.