Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flechtzaunbeschlag+Schr.TEdelstahl A2 Hadra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flechtzaunbeschlag+Schr.TEdelstahl A2 Hadra
Flechtzaunbeschlag+Schr.TEdelstahl A2 Hadra
Flechtzaunbeschlag+Schr.TEdelstahl A2 Hadra
Flechtzaunbeschlag+Schr.TEdelstahl A2 Hadra
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4053569790451
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569790451
EAN/GTIN:
     4053569790451
Suchbegriffe:
Flechtzaunbeschlag
Flechtzaunhalterung
flechtzaunbeschlag
Flechtzaunbeschlag, mit Schraube, Innen-6-rund-Antrieb

• L-Form • Mit angeschweißter Innen-6-rund-Holzschraube 9 x 45 mm • Mit 2 Löchern, Loch-Ø 4 mm

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30308038
Breite:
30 mm
VE:
100 Stück
Lichte Höhe:
38 mm
Ursprungsland:
VR China
Herstellerartikelnummer:
40535697 90451
Herstellername:
Hanseatischer Drahthandel GmbH
Markenname:
HADRA
Oberfläche:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Flechtzaunbeschläge, Zaunbeschlag, Befestigungstechnik, Draht-, und, Zauntechnik, Flechtzaunhalter, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,6297*
€ 0,8197*
8 Tage
2800
100
Frei Haus
ab € 0,6359*
€ 0,8259*
100
€ 4,90*
ab € 0,6788*
€ 0,8969*
2 Tage
2800
100
€ 8,50*
ab € 0,7269*
€ 0,9369*
5 Tage
2800
100
Frei Haus
ab € 1,161*
€ 1,4667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8197*
€ 0,97544
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7797*
€ 0,92784
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6297*
€ 0,74934
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 81,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.