Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenlagerung LEVEL-MOUNT KE 10 5/5, 115x115mm EFFBE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenlagerung LEVEL-MOUNT KE 10 5/5, 115x115mm EFFBE
Maschinenlagerung LEVEL-MOUNT KE 10 5/5, 115x115mm EFFBE
Maschinenlagerung LEVEL-MOUNT KE 10 5/5, 115x115mm EFFBE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4053569790796
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569790796
EAN/GTIN:
     4053569790796
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß
Level-Mount® Maschinenlagerung

• Keilschuh • Seitliche Stellschraube mit Feingewinde • Rutschhemmender Belag oder Dämpfungsbelag • Verankerungsfreie Aufstellung • Positionierung/Niveaufixierung mit Dämpfungsbelag als Quellen-/Empfängerisolierung • Für Maschinen mit und ohne Befestigungsmöglichkeit, die eine besonders steife Aufstellung erfordern • Belag mit hoher Elastizität, öl- und alterungsbeständig • Nivellierschraube Qualität 8.8, verzinkt, Nivellierung Nivellierbereich max. 7–20 mm • Material Elementkörper: Guss, Metalloberfläche gelb lackiert • Material Belag: Elastomer • Belagstärke: 5 mm, beidseitig • Belastungsbereich: max. 15–150 kN • Eigenfrequenz (stat.): 15 Hz entsprechend dem Dämpfungsbelag

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29317188
Typ:
KE 10
Länge:
115 mm
Breite:
115 mm
Höhe:
40 mm
Gewindegröße:
M16 x 1,5
Höhenverstellbereich max.:
4 mm
Höhenverstellbereich min.:
-4 mm
Weitere Suchbegriffe: effbe maschinenfuß, maschinenfuß, EFFBE-Maschinenfuß, Maschinenlagerung, EFFBE-Maschinenlagerung, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
€ 5,90*
ab € 61,19*
€ 76,17*
€ 4,90*
ab € 59,44*
€ 76,33*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 63,79*
€ 79,30*
2 Tage
37
Frei Haus
ab € 60,75*
€ 79,77*
1 Tag
37
€ 4,95*
ab € 64,99*
€ 80,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,61*
€ 93,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.