Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummistreifen SBR, 50x5mm 10m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gummistreifen SBR, 50x5mm 10m
Gummistreifen SBR, 50x5mm 10m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4053569791700
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569791700
EAN/GTIN:
     4053569791700
Suchbegriffe:
Dichtungsstreifen
Gummistreifen
SBR-Streifen
SBR-Dichtungsstreifen
Gummistreifen SBR

• Guten mechanische Eigenschaften • Für industrielle Anwendungen • Materialhärte: 70° Shore A • Temperaturbeständig von –20 °C bis +70 °C • Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29317126
Länge:
10 m
Breite:
50 mm
Stärke:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 25,97*
€ 34,80*
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 25,60*
€ 35,83*
Lager 7
31
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 27,01*
€ 36,03*
1 Tag
39
pro Stück
€ 7,90*
ab € 27,10*
€ 36,23*
4 Tage
42
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 27,59*
€ 37,77*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 36,03*
€ 42,88
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 35,72*
€ 42,51
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 33,14*
€ 39,44
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 32,07*
€ 38,16
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 30,83*
€ 36,69
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 27,01*
€ 32,14
pro Rolle
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.