Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phosphorband 50mm x 10m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Phosphorband 50mm x 10m
Phosphorband 50mm x 10m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4053569813396
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569813396
EAN/GTIN:
     4053569813396
Suchbegriffe:
Phosphorband
Phosphorband;Band;Klebeband
4053569813396
Abdeckband
Phosphorband

• Gut haftendes nachleutendes Klebeband mit Abdeckung • Hohe Leuchtfähigkeit auch schon nach kurzer Lichtbestrahlung • Leuchtet in den ersten Minuten am hellsten • Bleibt bis zu mehreren Stunden im Dunkeln sichtbar

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29316282
Länge:
10 m
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 60,29*
€ 75,19*
2 Tage
82
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 60,00*
€ 75,23*
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 57,99*
€ 75,88*
2 Tage
82
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 63,34*
€ 78,98*
15 Tage
82
pro Rolle
Frei Haus
ab € 59,34*
€ 79,78*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 75,19*
€ 89,48
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 74,34*
€ 88,46
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 70,62*
€ 84,04
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 67,37*
€ 80,17
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 60,29*
€ 71,75
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 6,029* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.