Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeplatte Typ 28/15 Edelstahl A4 M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeplatte Typ 28/15 Edelstahl A4 M10
Gewindeplatte Typ 28/15 Edelstahl A4 M10
Gewindeplatte Typ 28/15 Edelstahl A4 M10
Gewindeplatte Typ 28/15 Edelstahl A4 M10
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4053569889223
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569889223
EAN/GTIN:
     4053569889223
Suchbegriffe:
Gewindeplatten
für
Hammerkopfschrauben
Befestigungstechnik
Hammerkopf-Gewindeplatten GP 28/15, Edelstahl A4, Handelsverpackung

• Geeignet für Profil 28/38, 28/28, 28/15, 28/12, 26/18 und 26/26 Lieferung: In Handelsverpackung.

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30307364
Gewinde:
M10
B:
17,5 mm
A:
33,5 mm
d:
5,0 mm
VE:
100 Stück
Empf. Last:
3,0 kN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,4833*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,7833*
€ 4,50213
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,5733*
€ 4,25223
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,5033*
€ 4,16893
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,3433*
€ 3,97853
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1433*
€ 3,74053
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4833*
€ 2,95513
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.