| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4053813027449 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 2524 5353-9946-48 EAN/GTIN: 4053813027449 |
| |
|
| | |
| Bermuda »PULSSCHLAG« Eigenschaften: • Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit • Bis 60 °C waschbar • Zwei eingearbeitete Seitentaschen mit Übergriff-Funktion • Zwei Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette verschließbar • Eine lose, doppelte Meterstabtasche rechts mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche • Eine Schenkeltasche links mit CORDURA®-Verstärkung, mit Patte und Klette verschließbar, zusätzliche Reißverschlusstasche • Perfekt geeignet für Smartphones • Schlitz mit Reißverschluss • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz im vorderen Hosenteil, Seitennaht-Stepp Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 260 g/m² Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 30266642 | Größe: | 48 | Farbe: | schwarz-kornblumenblau | Herstellerartikelnummer: | 2524-5353-9946/48 | Herstellername: | Paul H. Kübler Bekleidungswerk | Markenname: | Kübler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitshosen schwarz, berufshose, Kübler, Bermuda-Short, Paul, Bekleidungswerk, Shorts, Bermuda, Hose, Bermudas, Short, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 29,81* | € 38,92* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 29,70* | € 38,96* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 30,15* | € 40,67* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,18* | € 40,69* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 32,33* | € 43,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|