Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hose PULSSCHLAG high Gr. 60, schw./mittelrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hose PULSSCHLAG high Gr. 60, schw./mittelrot
Hose PULSSCHLAG high Gr. 60, schw./mittelrot
Hose PULSSCHLAG high Gr. 60, schw./mittelrot
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4053813220574
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053813220574
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose »PULSSCHLAG HIGH«

Eigenschaften: • Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit • Bis 60 °C waschbar • Zwei eingearbeitete Seitentaschen mit Übergriff-Funktion • Zwei Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette verschließbar • Eine lose, doppelte Meterstabtasche rechts mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche • Schenkeltasche links mit CORDURA®-Verstärkung, mit Patte und Klette verschließbar • Zusätzliche Reißverschlusstasche, perfekt geeignet für Smartphones • Elastischer Bundeinsatz • Schlitz mit Reißverschluss • Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • Knieschutztaschen aus CORDURA® von oben erreichbar und mit Patten und Klette verschließbar • Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz im vorderen Hosenteil, Seitennaht-Stepp Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 260 g/m²

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30266459
Größe:
60
Farbe:
schwarz-rot
Herstellerartikelnummer:
2324-5353-9955/60
Herstellername:
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
Markenname:
Kübler
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose schwarz 60, arbeitshosen schwarz, arbeitshose gr. 60, Kübler, Paul, Bekleidungswerk, Hose, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,23*
€ 70,66*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,44*
€ 74,97*
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 58,11*
€ 75,65*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,59*
€ 76,45*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 65,06*
€ 81,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,77*
€ 97,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,91*
€ 90,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.