Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M VHB Tape GPH-110GF grau, 19mm x 33m, 1.1mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
3M VHB Tape GPH-110GF grau, 19mm x 33m, 1.1mm
3M VHB Tape GPH-110GF grau, 19mm x 33m, 1.1mm
3M VHB Tape GPH-110GF grau, 19mm x 33m, 1.1mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4054596196858
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4054596196858
EAN/GTIN:
     4054596196858
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
3M™-VHB™ Klebeband GPH110GF

• Aus Universal-Acrylatklebstoff um einen anpassungsfähigen Schaumstoffkern • Widersteht hohen und niedrigen Temperaturen • Zur schnellen und einfachen Herstellung einer starken und haltbaren dauerhaften Verbindung • Viskoelastische Eigenschaften sorgen für flexible Verwendungsmöglichkeiten anstelle von Nieten, Schweißverbindungen und Schrauben • Für verschiedenste Materialien mit mittlerer bis hoher Oberflächenenergie • Dicke: 1,1 mm

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29316378
Länge:
33 m
Breite:
19 mm
Farbe:
grau
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 27,02*
€ 34,49*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 25,84*
€ 34,62*
28 Tage
nicht lagernd
14
pro Stück
€ 6,95*
ab € 28,88*
€ 35,83*
Lager 7
nicht lagernd
14
pro Rolle
Frei Haus
ab € 30,78*
€ 36,03*
14
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 30,32*
€ 36,32*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14 Rollen
€ 36,03*
€ 42,88
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 34,96*
€ 41,60
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 30,78*
€ 36,63
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 14 Rollen
Mindestbestellmenge: 14 Rollen ( entspricht € 504,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.