Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelelementezange WEZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelelementezange WEZ
Winkelelementezange WEZ
Winkelelementezange WEZ
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4054979632911
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4054979632911
EAN/GTIN:
     4054979632911
Suchbegriffe:
Zange
Winkelelementezange
00000000
Winkelelementzange-06

• Für das Versetzen von L-Steinen oder dergleichen. • Aufhängeöse kann dem Schwerpunkt von gängigen Elementen angepaßt werden, damit diese senkrecht hängen • Serienmäßig ausgerüstet • „Umschalten“ von Greifen und Lösen über die Aufhängung

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30307017
Backenlänge:
235 mm
Herstellerartikelnummer:
53100438
Herstellername:
Probst GmbH
Markenname:
Probst
Eintauchtiefe:
95 mm
Traglast:
600 kg
Greifbereich:
116–120 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 511,30*
€ 567,90*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 512,07*
€ 568,11*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 506,16*
€ 568,57*
13 Tage
4
Frei Haus
ab € 593,30*
€ 652,04*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 599,94*
€ 657,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,90*
€ 675,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,63*
€ 669,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,78*
€ 645,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,14*
€ 633,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,30*
€ 608,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Probst
43101330
ab € 155,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.