Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Jet-Schr. 6,0x 60 TG SeKo zn blau T30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
E-Jet-Schr. 6,0x 60 TG SeKo zn blau T30
E-Jet-Schr. 6,0x 60 TG SeKo zn blau T30
E-Jet-Schr. 6,0x 60 TG SeKo zn blau T30
E-Jet-Schr. 6,0x 60 TG SeKo zn blau T30
E-Jet-Schr. 6,0x 60 TG SeKo zn blau T30
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4056056132505
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4056056132505
EAN/GTIN:
     4056056132505
Suchbegriffe:
MDF-Plattenschraube
E-JET Schraube

• Blau verzinkt • Senkkopf mit Unterkopffrästaschen • TORX® Jetta®-Antrieb – Weiterentwicklung des ISR-Antriebs mit deutlich besserem Sitz im Schraubenantrieb • CUT-Spitze • Reibschaft bei allen Teilgewinde-Ausführungen, bei Vollgewinde-Ausführungen ab 45 mm Länge • Ideal für Beschläge und beschichtete Platten (ausbruchsfreies Versenken) • Inklusive 1 TORX® Jetta®-Bit • ETA-13/0536 Lieferung: Als Großabnahme in Handelsverpackung.

* mit Reibschaft.
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30307382
Gewinde:
TG
Abmessung:
6,0 x 60* mm
VE:
200 Stück
Herstellerartikelnummer:
133983
Herstellername:
VERBINDUNGSELEMENTE ENGEL GmbH
Markenname:
E-Jet
Antrieb T:
30
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, Befestigungstechnik, Spanplattenschraube, Schrauben, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2400
200
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0577*
€ 0,0809*
Lager 7
10
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 20,01*
€ 27,27*
17 Tage
14
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 20,29*
€ 27,53*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,27*
€ 32,4513
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,98*
€ 27,3462
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 21,63*
€ 25,7397
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 20,50*
€ 24,395
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 20,19*
€ 24,0261
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 20,01*
€ 23,8119
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,10005* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.