Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmesser IP67 digitalmit Stift WL 150mm MAHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefenmesser IP67 digitalmit Stift WL 150mm MAHR
Tiefenmesser IP67 digitalmit Stift WL 150mm MAHR
Tiefenmesser IP67 digitalmit Stift WL 150mm MAHR
Tiefenmesser IP67 digitalmit Stift WL 150mm MAHR
Tiefenmesser IP67 digitalmit Stift WL 150mm MAHR
Tiefenmesser IP67 digitalmit Stift WL 150mm MAHR
Tiefenmesser IP67 digitalmit Stift WL 150mm MAHR
Tiefenmesser IP67 digitalmit Stift WL 150mm MAHR
Tiefenmesser IP67 digitalmit Stift WL 150mm MAHR
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4059192003470
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3042210150
EAN/GTIN:
     4059192003470
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
mahr digitaler messschieber 150 mm
Digital-Tiefenmessschieber mit Messstift und Integrated Wireless Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm, Datenübertragung über integriertem Funksystem. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Holzetui. Funktionen: Automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung).
Weitere Suchbegriffe: digital messschieber, digital-messschieber 150mm, Tiefernmessschieber, Messschieber, Präzisionstaschenschieblehre, Schiebelehre, Tiefenmessschieber, 3042210150, 42210150
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 367,14*
€ 409,46*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 359,15*
€ 409,47*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,67*
€ 417,45*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 375,79*
€ 419,28*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 441,65*
€ 488,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,44*
€ 581,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,69*
€ 575,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,54*
€ 558,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,35*
€ 547,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,65*
€ 525,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.