| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4059192014421 Herst.-Nr.: 3042460040 EAN/GTIN: 4059192014421 |
| |
|
| | |
| Digital-Messuhr mit Toleranzanzeige, 0,01 mm Ausführung: Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 12 mm, Bedien- und Anzeigeteil um 280° drehbar. Mit auswechselbarer Tasterspitze M2,5. Einspannschaft Ø 8 mm, Schutzkappe am Messbolzenende. Mit Datenausgang RS232, USB und Digimatic. Lieferung mit Batterie CR2450, 3 V. Funktionen: Automatisches Einschalten durch Bewegen des Tasters, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Toleranzeingabe, ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Zählrichtungsumkehr, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung). Bei Ablesung 0,0005 mm mit umstellbarem Ziffernschrittwert (0,0005/0,001/0,002/0,005/0,01 mm). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: digital, Toleranzanzeige, Meßuhr, dig., USB, MarCator, IP42, Toleranz, 100, Digital-Messuhr, 4246, Datenausgang, RS232, Digital-Meßuhr, MAHR, Anzeige, 3042460040, 42460040 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 760,44* | € 811,84* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 762,19* | € 812,05* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 746,09* | € 812,72* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 761,71* | € 812,76* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 763,51* | € 816,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|