Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelmessschraube digital Gewinde 40 EWRi-V 0-25mm MAHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelmessschraube digital Gewinde 40 EWRi-V 0-25mm MAHR
Bügelmessschraube digital Gewinde 40 EWRi-V 0-25mm MAHR
Bügelmessschraube digital Gewinde 40 EWRi-V 0-25mm MAHR
Bügelmessschraube digital Gewinde 40 EWRi-V 0-25mm MAHR
Bügelmessschraube digital Gewinde 40 EWRi-V 0-25mm MAHR
Bügelmessschraube digital Gewinde 40 EWRi-V 0-25mm MAHR
Bügelmessschraube digital Gewinde 40 EWRi-V 0-25mm MAHR
Bügelmessschraube digital Gewinde 40 EWRi-V 0-25mm MAHR
Bügelmessschraube digital Gewinde 40 EWRi-V 0-25mm MAHR
Bügelmessschraube digital Gewinde 40 EWRi-V 0-25mm MAHR
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4059192058920
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     3043320025
EAN/GTIN:
     4059192058920
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
Gewinde-Bügelmessschraube
Gewinde-Mikrometerschraube
Digital-Bügelmessschraube für Gewindemessung mit Integrated Wireless Ausführung: Messspindel rostfrei, gehärtet und geschliffen, Messspindel und Amboss hartmetallbewehrt, Aufnahmebohrung für Messeinsätze mit Schaft-Ø 3,5 mm, lackierter Stahlbügel, Ratsche vorgezogen, QUICK DRIVE Schnellverstellung (5 mm Weg per Umdrehung) und Handwärmeschutz. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 10 mm, geschützt nach IP65, Datenübertragung über integriertes Funksystem. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Etui. Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, automatische Einschaltung durch Drehung an der Trommel, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung), TOL (Toleranz- und Warngrenzen-Eingabe), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich.
Weitere Suchbegriffe: Gewindebügelmessschraube, Gewindemessschraube, Gewindemikrometerschraube, bügelmeßschraube digital, gewinde bügelmessschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometerschraube, Mikrometer, Bügelmeßschraube, 3043320025, 43320025
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 583,96*
€ 630,37*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 584,74*
€ 630,57*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 570,64*
€ 631,24*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 587,40*
€ 631,27*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 591,22*
€ 634,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,37*
€ 750,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,59*
€ 743,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,99*
€ 724,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,99*
€ 712,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,96*
€ 694,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mahr
4151795
ab € 38,19*
Zubehör
Mahr
4151794
ab € 33,63*
Zubehör
Mahr
4151798
ab € 42,24*
Zubehör
Mahr
4151797
ab € 42,00*
Zubehör
Mahr
4151799
ab € 42,21*
Zubehör
Mahr
4151796
ab € 38,02*
Zubehör
Mahr
4173210
ab € 43,76*
Zubehör
Mahr
4102220
ab € 91,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.