| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4059192059033 Herst.-Nr.: 3043290025 EAN/GTIN: 4059192059033 |
| |
|
| | |
| Digital-Bügelmessschraube mit abgesetzter Messfläche und Integrated Wireless Ausführung: Messspindel rostfrei, gehärtet und geschliffen, Messspindel und Amboss hartmetallbewehrt, lackierter Stahlbügel, Ratsche vorgezogen, Schnelltrieb und Handwärmeschutz. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 10 mm, geschützt nach IP65, Datenübertragung über integriertes Funksystem. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Etui. Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, automatische Einschaltung durch Drehung an der Trommel, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung), TOL (Toleranz- und Warngrenzen-Eingabe), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meßschraube, Messschraube, Mikrometerschraube, Mikrometer, Bügelmeßschraube, 3043290025, 43290025 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 555,94* | € 589,44* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 551,82* | € 589,64* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 541,85* | € 590,32* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 556,55* | € 590,34* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 559,34* | € 593,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|