Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdichtring Vulkanfiber, rot, 21,5 x 17,5 x 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachdichtring Vulkanfiber, rot, 21,5 x 17,5 x 1 mm
Flachdichtring Vulkanfiber, rot, 21,5 x 17,5 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4059862006398
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059862006398
Suchbegriffe:
Flachdichtring
Flachdichtung
flachdichtung
Flachdichtring Vulkanfiber

• Hartes, nicht splitterndes Verbundmaterial auf der Basis von Zellstoff • Besteht aus Papierfasern • Hohe mechanische Festigkeit • Hitzebeständig und gute Isolation • Unempfindlich gegenüber Ölen und Fetten • Hohe Elastizität • Material: Vulkanfiber • Farbe: rot

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29317134
Abmessungen:
21,5 x 17,5 mm
Dicke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Dichtungsring, Dichtung, Dichtring, Ringdichtung, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
198
1
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,29*
4 Tage
198
1
€ 4,30*
ab € 0,20*
€ 0,30*
30 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,90*
ab € 0,21*
€ 0,32*
2 Tage
198
1
€ 7,90*
ab € 0,21*
€ 0,32*
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 0,25*
€ 0,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.