Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Platte SBR, ohne Einlage 2mm, 700x5000mmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi-Platte SBR, ohne Einlage 2mm, 700x5000mmm
Gummi-Platte SBR, ohne Einlage 2mm, 700x5000mmm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4059862006527
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4059862006527
EAN/GTIN:
     4059862006527
Suchbegriffe:
Bastel-Gummiplatte
Gummiplatte
NR-Platte
Platten (Halbzeuge)
Standard NR/SBR Gummi-Platten

• Qualität für die einfache Anwendung • Bedingt beständig gegen: Säuren, Basen, Abrieb • Schlecht beständig gegen: Ozon, Witterung, Öl, Benzin • Materialhärte: 70° Shore A (± 5 Shore) • Dichte: ca. 1.50 g/cm³ • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +70 °C • Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29317125
Ausführung:
ohne Einlage
Länge:
5000 mm
Breite:
700 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: SBR-Platte, platten (halbzeuge), Bodenbelag, Gummimatte, Platte, Gummi, Gummi-Platte, Matten, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 44,31*
€ 59,15*
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 44,50*
€ 59,19*
€ 4,90*
ab € 43,12*
€ 59,29*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 46,20*
€ 64,54*
1 Tag
6
€ 4,95*
ab € 50,57*
€ 67,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 8,862* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.