Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollstift 8x160mm mit Nut Stahl vz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollstift 8x160mm mit Nut Stahl vz
Vollstift 8x160mm mit Nut Stahl vz
Vollstift 8x160mm mit Nut Stahl vz
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4063251050053
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4063251050053
EAN/GTIN:
     4063251050053
Suchbegriffe:
Stift
Drückerstift
Vierkant
Baubeschlag
Vollvierkantstift 05 0118 mit Nut

• Mit Nut, 8 mm, für Türdrücker- und Knopflochteile • in Kombination mit: –FSB ASL® Garnituren –FSB AGL® Garnituren –Schutzbeschlägen –Rosetten und Schildern für Rahmentüren –sichtbar verschraubten Schildern –flächenbündigen Rosetten –geschnittenen Rosetten und Schildern –Breitschildern/Renovationsschildern • Zur Verwendung „beidseitig Türdrücker“

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29744016
Länge:
160 mm
Vierkant:
8 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
0 05 0118 00850 5700
Herstellername:
Franz Schneider Brakel GmbH & Co. KG
Markenname:
FSB
Lief.-Art.-Nr.:
0 05 0118 00850 5700
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
9
€ 5,49*
ab € 1,78*
€ 2,71*
3 Tage
37
€ 6,90*
ab € 1,79*
€ 2,72*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 1,93*
€ 2,90*
23 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 1,96*
€ 2,96*
5 Tage
42
€ 4,30*
ab € 1,95*
€ 3,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.