Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glättekelle Kunststoff 280x140x3 mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glättekelle Kunststoff 280x140x3 mm FORTIS
Glättekelle Kunststoff 280x140x3 mm FORTIS
Glättekelle Kunststoff 280x140x3 mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4063726002792
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4063726002792
EAN/GTIN:
     4063726002792
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle
Kunststoff-Glättekelle

• Blatt aus Kunststoff • Kunststoffstütze mit Kunststoffheft • Leichtes Handling durch robustes und leichtes Material

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29334831
Länge:
280 mm
Blattstärke:
3 mm
Herstellerartikelnummer:
4063726002792
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Blattbreite:
140 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
€ 6,90*
ab € 2,25*
€ 3,40*
7 Tage
32
€ 4,95*
ab € 2,27*
€ 3,43*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 2,52*
€ 3,79*
4 Tage
38
€ 4,30*
ab € 2,50*
€ 3,84*
€ 5,90*
ab € 2,24*
€ 4,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.