| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4063726006479 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4063726006479 EAN/GTIN: 4063726006479 |
| |
|
| | |
| Glättekelle, Holzgriff, rostfrei • Blatt aus Stahl, gehärtet, rostfrei • Holzgriff • Mit Buchenholzheft und Zinkdruckgussstütze Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 30306136 | Länge: | 280 mm | Herstellerartikelnummer: | 4063726006479 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Markenname: | FORTIS | Blattbreite: | 130 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 4,55* | € 6,73* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 4,59* | € 6,79* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,04* | € 6,80* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,41* | € 7,95* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 6,20* | € 9,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|