Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glättekelle 280x130mm 2K-Ergo-Griff rostfrei FORTIS Bau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glättekelle 280x130mm 2K-Ergo-Griff rostfrei FORTIS Bau
Glättekelle 280x130mm 2K-Ergo-Griff rostfrei FORTIS Bau
Glättekelle 280x130mm 2K-Ergo-Griff rostfrei FORTIS Bau
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4063726006493
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4063726006493
EAN/GTIN:
     4063726006493
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle
Glättekelle, 2K-Ergo-Griff, rostfrei

• Blatt aus Stahl, gehärtet, rostfrei • 2K-Ergo-Griff • Zinkdruckgussstütze

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30306138
Länge:
280 mm
Herstellerartikelnummer:
4063726006493
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Blattbreite:
130 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 5,01*
€ 7,39*
€ 5,90*
ab € 4,49*
€ 7,47*
1 Tag
36
€ 6,90*
ab € 5,10*
€ 7,53*
12 Tage
4
€ 6,99*
ab € 6,02*
€ 8,78*
1 Tag
36
€ 8,50*
ab € 6,92*
€ 10,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.