Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glättekelle 280x130mm gezahnt 4x4mm FORTIS Bau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glättekelle 280x130mm gezahnt 4x4mm FORTIS Bau
Glättekelle 280x130mm gezahnt 4x4mm FORTIS Bau
Glättekelle 280x130mm gezahnt 4x4mm FORTIS Bau
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4063726006509
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4063726006509
EAN/GTIN:
     4063726006509
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle
Glättekelle, gezahnt

• Blatt aus Stahl, gehärtet, gezahnt • Buchenholzheft • Zinkdruckgussstütze • Für Fliesenkleberarbeiten

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30306139
Länge:
280 mm
Blattstärke:
0,7 mm
Zahnung:
4 x 4 mm
Herstellerartikelnummer:
4063726006509
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Blattbreite:
130 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
9
€ 4,79*
ab € 3,89*
€ 5,76*
5 Tage
14
€ 6,90*
ab € 3,93*
€ 5,82*
€ 5,90*
ab € 3,45*
€ 5,90*
1 Tag
11
€ 8,50*
ab € 5,26*
€ 7,69*
9 Tage
14
Frei Haus
ab € 4,26*
€ 13,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.