Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckflachschlauch gummiert, schwarz, B/75mm, STORZ Kupplungen 20m FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzweckflachschlauch gummiert, schwarz, B/75mm, STORZ Kupplungen 20m FORTIS
Mehrzweckflachschlauch gummiert, schwarz, B/75mm, STORZ Kupplungen 20m FORTIS
Mehrzweckflachschlauch gummiert, schwarz, B/75mm, STORZ Kupplungen 20m FORTIS
Mehrzweckflachschlauch gummiert, schwarz, B/75mm, STORZ Kupplungen 20m FORTIS
Mehrzweckflachschlauch gummiert, schwarz, B/75mm, STORZ Kupplungen 20m FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4063726008862
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063726008862
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
Storz-Kupplung
Storzkupplung
Mehrzweckflachschlauch

• Eingebunden mit Leichtmetall-Kupplungen System Storz • Auch unter schweren Einsatzbedingungen extrem haltbar • Innen und außen gummiert • Längsgerippte Oberfläche • Besonders gute Abriebfestigkeit • Kein Reinigen und Trocknen erforderlich • Sehr leicht gegenüber dorngewickelten Industrieschläuchen • Hitze-, alterungs- und ozonbeständig • Öl, benzin- und chemikalienbeständig • Geeignet für Bauwirtschaft und Industrie, Landwirtschaft und Bergbau, Flüssigkeiten und Pressluft, Beregnung und Gülleverschlauchung, Kanalreinigung und Kabelschutz • Seele: hochwertige NBR/PVC Mischung, schwarz • Gewebe: hochfestes Polyester-/ Polyamidgarn, rundgewebt, Kette und Schuss mehrfach gezwirnt, vollkommen in die Gummierung eingebettet • Decke: hochwertige NBR/PVC Mischung, schwarz • Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +100 °C (Wasser) Hinweis: Beständigkeitsliste auf Anfrage.

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29316495
Gewicht:
0,74 kg/m
Betriebsdruck:
16 bar
Schlauchlänge:
20 m
Innen-Ø:
75 mm
Anschluss:
STORZ B
Außen-Ø:
80 mm
Wandstärke:
2,5 mm
Berstdruck:
50 bar
Weitere Suchbegriffe: bauschlauch 20m, bauschlauch, bauschlauch wasser, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 194,12*
€ 234,23*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 190,82*
€ 234,24*
€ 4,90*
ab € 193,00*
€ 234,60*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,74*
€ 282,18*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,34*
€ 291,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,18*
€ 335,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,83*
€ 331,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,42*
€ 315,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,51*
€ 305,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,74*
€ 280,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.