Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauen-VerschlusskupplungDIN 3489, Temperguss, mit Kette LÜDECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klauen-VerschlusskupplungDIN 3489, Temperguss, mit Kette LÜDECKE
Klauen-VerschlusskupplungDIN 3489, Temperguss, mit Kette LÜDECKE
Klauen-VerschlusskupplungDIN 3489, Temperguss, mit Kette LÜDECKE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4064564007499
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4064564007499
Suchbegriffe:
Blindkupplung
Verschlusskupplung
lüdecke blindkupplung
blindkupplung
Klauen-Verschlusskupplung, DIN 3489

• Klauenweite: 42 mm • Medium: Druckluft • Mit Sicherheitsdoppelnocken Pressluft, Pneumatik • Zur Druckluftversorgung am Bau und in der Industrie • DIN 3489 • Material: Temperguss, verzinkt, gelb passiviert (Chrom VI-frei) • Material Dichtung: NBR, ölbeständig • Betriebsdruck: max. PN 10 bar • Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +95 °C

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29316879
Breite:
63 mm
Gesamthöhe:
43 mm
Mit Kette:
ja
Weitere Suchbegriffe: blindkupplung din 3489, Kupplung, Totkupplung, Endkupplung, Pressluft, Blindkupplungen, Kupplungen, Pressluftkupplung, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 6,90*
ab € 4,98*
€ 7,23*
3 Tage
10
€ 7,90*
ab € 5,17*
€ 7,46*
€ 5,90*
ab € 4,75*
€ 7,69*
5 Tage
40
€ 4,30*
ab € 5,29*
€ 7,73*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 5,90*
€ 8,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.