Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4078500057479 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4078500057479 EAN/GTIN: 4078500057479 |
| |
|
| | |
| Fugenkratzer EcoLine • Hochwertiger Qualitätsstahl mit Duroplast-Beschichtung • Zweiseitig geschliffenes und gehärtetes Edelstahlmesser, rostfrei • Ergonomisch geformte Griff mit Endkappe (verhindert das Abrutschen) • Abrutschsicher auch bei ziehenden Bewegungen • Einsatz: zum leichten Entfernen von Gras, Moos und Unkraut in Plattenfugen und an Mauerkanten • Inhalt: komplett mit hochwertigem Messerschutz • Kunststofflelemente a us >85 % recyceltem Kunststoff • Metallelemente aus >45 % recyceltem Metall Hinweis: korrosionsgeschützt, europäisches Buchenholz FSC® 100 % Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 30154834 | Ursprungsland: | TschechischeRep | Herstellerartikelnummer: | 17704-20 | Herstellername: | Gardena Deutschland GmbH | Markenname: | Gardena | GARDENA: | 17704-20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fugenreiniger, Gartenwerkzeug, Fugenbürste, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 10,87* | € 15,11* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,90* | € 15,15* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,49* | € 16,05* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,22* | € 16,10* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,62* | € 16,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|