Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewässerungssteuerung MultiControl duo 01874-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bewässerungssteuerung MultiControl duo 01874-20
Bewässerungssteuerung MultiControl duo 01874-20
Bewässerungssteuerung MultiControl duo 01874-20
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4078500187404
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4078500187404
EAN/GTIN:
     4078500187404
Suchbegriffe:
Bewässerungscomputer
Bewässerungsautomat
Bewässerungsuhr
bewässerungscomputer gardena
Bewässerungscomputer MultiControl duo

• Comfort-Modell zur automatischen Bewässerung von zwei Gartenbereichen • Steuerung: wird direkt am Wasserhahn angeschlossen, wetterbestänge, außenliegende Bedieneinheit mit LC-Display, abnehmbar • Automatische Bewässerung: alle 8, 12, 24 Stunden oder jeden 2, 3, 7 Tag • Sicherer Betrieb, der Energiestand im Display wird angezeigt • Energieversorgung: 1 x 9 V Alkali-Batterie (nicht im Lieferumfang vorhanden) • Anschlussgewinde: für Wasserhähne mit 26,5 mm (G 3/4) und 33,3 (G 1) Gewinde • Einsatz: für die Bewässerung von Gärten und Rasenflächen oder Balkonkästen Hinweis: Wassersparend, beim Nachtprogramm startet die Bewässerung automatisch wenn ein angeschlossener Bodenfeuchtesensor Trockenenheit spürt.

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30154779
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
01874-20
Herstellername:
Gardena Deutschland GmbH
Markenname:
Gardena
GARDENA:
1874-20
Bewässerungsdauer:
1 min–3 h 59 mm
Betriebsdruck min./max.:
0,5/12 bar
Weitere Suchbegriffe: bewässerungscomputer, Gartenbewässerung, Gartenpflege, Bewässerung, Rasenpflege, 00000000
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
€ 6,90*
ab € 69,25*
€ 86,87*
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 74,48*
€ 93,56*
14 Tage
100
€ 6,29*
ab € 75,12*
€ 94,38*
€ 6,78*
ab € 80,46*
€ 101,21*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,37*
€ 108,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,76*
€ 129,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,68*
€ 129,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,33*
€ 124,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,71*
€ 116,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,37*
€ 102,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.