Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandhalter Terrasse 4, 5, 6, 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstandhalter Terrasse 4, 5, 6, 8mm
Abstandhalter Terrasse 4, 5, 6, 8mm
Abstandhalter Terrasse 4, 5, 6, 8mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4250207410454
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250207410454
Suchbegriffe:
Montage-Set für Terrassendielen
Terrassen-Unterbau
montage-set für terrassendielen
Abstandhalter

• Kunststoff, schwarz • Für gleichmäßige Fugenbreite beim Verlegen von Dielen • 4 unterschiedliche Fußenmaße durch unterschiedliche Schenkelstärken je Kreuz wählbar: 4, 5, 6 und 8 mm

Weitere Informationen:
Abmessung b x h:
40 x 25 mm
udf_EDE_Katalog:
30307407
VE:
25 Stück
Ursprungsland:
Dänemark
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4250207410454
Herstellerartikelnummer:
945381
Herstellername:
E.u.r.o. Tec GmbH
Markenname:
Eurotec
Weitere Suchbegriffe: Montagehilfe, Befestigungstechnik, Terrassen-Abstandhalter, Terrassen, Abstandhalter, Terrassenbau, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 1,95*
€ 2,67*
34 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,30*
ab € 2,43*
€ 3,40*
1
€ 5,90*
ab € 1,95*
€ 3,40*
40 Tage
nicht lagernd
25
€ 8,50*
ab € 2,49*
€ 3,41*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,99*
€ 3,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.