Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzbauschr. PaneltwistecTellerk. blau 6,0x130 T30


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Holzbauschr. PaneltwistecTellerk. blau 6,0x130 T30
Holzbauschr. PaneltwistecTellerk. blau 6,0x130 T30
Holzbauschr. PaneltwistecTellerk. blau 6,0x130 T30
Holzbauschr. PaneltwistecTellerk. blau 6,0x130 T30
Holzbauschr. PaneltwistecTellerk. blau 6,0x130 T30
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4250207450344
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250207450344
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
holzbauschraube tellerkopf
Paneltwistec AG, Tellerkopf • Blau verzinkt • Tellerkopf mit TX-Antrieb • Fräsrippen über dem Gewinde • AG Schraubenspitze verringert das Einschraubdrehmoments und minimiert die Spaltwirkung beim Einschrauben • Holzbauschrauben zur Verbindung von Stahl-Anbauteilen und Teilen aus Vollholz, Brettschichtholz, Furnierschichtholz, ähnlich verleimten Holzbauteilen und Holzwerkstoffplatten • Holzbauschrauben zur Verbindung von Stahl-Anbauteilen und Teilen aus Vollholz, Brettschichtholz, Furnierschichtholz, ähnlich verleimten Holzbauteilen und Holzwerkstoffplatten
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30307392
Länge:
130 mm
ø:
6,0 mm
VE:
100 Stück
Herstellerartikelnummer:
945722
Herstellername:
E.u.r.o. Tec GmbH
Markenname:
Eurotec
Antriebsgröße:
TX30
Weitere Suchbegriffe: holzbauschraube, holzbauschraube wirox, Spanplattenschrauben, Befestigungstechnik, Schrauben, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
700
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,1601*
€ 0,2201*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 16,03*
€ 21,85*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 16,12*
€ 22,06*
15 Tage
7
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 16,29*
€ 22,21*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,06*
€ 26,2514
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,62*
€ 22,1578
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,58*
€ 20,9202
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 16,53*
€ 19,6707
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 16,26*
€ 19,3494
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 16,12*
€ 19,1828
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1612* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.