Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdrückgabel ADG Gr.3 B16 + B18 ALBRECHT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdrückgabel ADG Gr.3 B16 + B18 ALBRECHT
Abdrückgabel ADG Gr.3 B16 + B18 ALBRECHT
Abdrückgabel ADG Gr.3 B16 + B18 ALBRECHT
Abdrückgabel ADG Gr.3 B16 + B18 ALBRECHT
Abdrückgabel ADG Gr.3 B16 + B18 ALBRECHT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4250261515690
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3034520007
EAN/GTIN:
     4250261515690
Suchbegriffe:
Abdrückgabel
abdrückgabel
Abdrückgabel für Bohrfutter Ausführung: Abdrückgabel für Bohrfutter. Anwendung: Zum Abdrücken der Bohrfutter von der Bohrfutteraufnahme, verhindert Beschädigungen der Bohrfutter sowie der Maschinenspindeln und Kegeldorne.
Weitere Informationen:
Größe:
3
für Bohrfutter-Kegel:
B 16 und B 18 | B 16 u. B 18
Länge a:
210 mm
Breite b:
40 mm
Stärke e:
10 mm
Sperrcode:
0
Länge l:
210 mm
Stärke h:
12 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3034520007
Weitere Suchbegriffe: Bohrfutter, ADG, B16, 3452, B18, und, Zubehör, QR4025679, Gabel, Albrecht, für, (ADG), 3034520007, 34520007
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 31,57*
€ 41,58*
1 Tag
17
1
€ 6,90*
ab € 32,29*
€ 42,49*
2 Tage
9
1
€ 7,90*
ab € 33,26*
€ 43,44*
3 Tage
9
1
€ 4,30*
ab € 33,76*
€ 45,38*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 34,50*
€ 45,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.