| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4250331806529 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4250331806529 EAN/GTIN: 4250331806529 |
| |
|
| | |
| Bermuda »CHAMP« Eigenschaften: • Ergonomische Passform für maximale Bewegungsfreiheit • Leicht und angenehm zu tragen • Leicht waschbar und pflegeleicht • Knielang • Robuste Verarbeitung mit 3-fach-Nähten an stark beanspruchten Stellen • Strapazierfähiges und atmungsaktives Twill-Mischgewebe • Zahlreiche Taschen mit und ohne Patten und griffige Gurtbänder zum leichten Öffnen der Pattentaschen • Cargotasche am Bein mit integrierter Handytasche • Zollstocktasche mit integriertem Messerhalter und Bleistiftfach • Doppelt gesicherte Klettschlaufe für extra Werkzeughalter • Mehrzwecköse für Karabinerhaken Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, TC Twill 280 g/m² Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 30266635 | Größe: | 54 | Farbe: | weiß-grau | Herstellerartikelnummer: | 792-2-41-23-WG-54 | Herstellername: | EXCESS Workwear GmbH Deutschland | Markenname: | Excess |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitshosen weiß, berufshose, EXCESS, Workwear, GmbH, Deutschland, Shorts, Bermuda, Hose, Bermudashort, Bermudas, Short, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 31,59* | € 43,47* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 33,31* | € 43,81* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 33,56* | € 44,20* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,07* | € 45,03* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,15* | € 46,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|