Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrkette Kunststoff 6 mm, gelb/schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Absperrkette Kunststoff 6 mm, gelb/schwarz
Absperrkette Kunststoff 6 mm, gelb/schwarz
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4250384708511
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4250384708511
EAN/GTIN:
     4250384708511
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrketten kunststoff
absperrkette
Absperrkette, aus Kunststoff, gelb-schwarz
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30305769
Länge:
25 m
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ketten-Ø:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 4,79*
ab € 1,47*
€ 1,96*
2 Tage
325
25
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,51*
€ 2,01*
25
pro Meter
€ 4,90*
ab € 1,49*
€ 2,13*
1 Tag
325
25
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,60*
€ 2,13*
5 Tage
250
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 2,26*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 1,96*
€ 2,33
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,91*
€ 2,27
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,83*
€ 2,18
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,47*
€ 1,75
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,47* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 49,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.