Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 FST galZn B 16 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 127 FST galZn B 16 HP
DIN 127 FST galZn B 16 HP
DIN 127 FST galZn B 16 HP
DIN 127 FST galZn B 16 HP
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4250438530211
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4250438530211
EAN/GTIN:
     4250438530211
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 b
DIN 127 Federring, Form B, Federstahl, galvanisch verzinkt, Handelsverpackung

Lieferung: In Handelsverpackung.

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30307100
B:
5,0 mm
S:
3,5 mm
Nennmaß:
16,0 mm
VE:
250 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
B16127A2A00
Herstellername:
Guede GmbH & Co. KG
Markenname:
GÜDE
d1min.:
16,1 mm
d2 max.:
27,4 mm
Weitere Suchbegriffe: din 127, Artikel, nach, Norm, Unterlegscheiben, Unterlegscheibe, Befestigungstechnik, Scheiben, DIN, 125, 127, Federringe, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10750
250
€ 4,30*
ab € 0,0508*
€ 0,0718*
1 Tag
12500
250
€ 7,90*
ab € 0,0708*
€ 0,0969*
250
€ 5,95*
ab € 0,11103*
€ 0,14603*
Lager 7
unbekannt
250
Frei Haus
ab € 3,02*
€ 3,36*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 840,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.