Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 1.4310 B 6 KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 127 1.4310 B 6 KP
DIN 127 1.4310 B 6 KP
DIN 127 1.4310 B 6 KP
DIN 127 1.4310 B 6 KP
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4250438571696
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4250438571696
EAN/GTIN:
     4250438571696
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Edelstahlscheibe DIN 127
DIN 127 Federring, Form B, Federstahl, Edelstahl 1.4310
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30307102
Abmessung:
6,0 mm
B:
2,5 mm
S:
1,6 mm
VE:
100 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
4250438571696
Herstellername:
Guede GmbH & Co. KG
Markenname:
GÜDE
Beutelinhalt:
100 Stück
d1min.:
6,1 mm
d2 max.:
11,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlscheibe DIN 127 A, Edelstahlscheibe DIN 127 B, Edelstahlscheiben DIN 127, din 127 b6, din 127, din 127 b, Artikel, nach, Norm, Federring, Schraubensicherungselemente, Befestigungstechnik, Federringe, Din, 127, DIN, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 1,82*
€ 1,82*
4 Tage
452
€ 4,30*
ab € 1,57*
€ 1,83*
17 Tage
473
€ 6,99*
ab € 4,00*
€ 4,00*
€ 5,95*
ab € 4,20*
€ 4,20*
1 Tag
452
€ 7,90*
ab € 5,00*
€ 5,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (€ 0,0182* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.