Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Isolierplatten- Schr. IPS 80 dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CELO Isolierplatten- Schr. IPS 80 dunkelgrau
CELO Isolierplatten- Schr. IPS 80 dunkelgrau
CELO Isolierplatten- Schr. IPS 80 dunkelgrau
CELO Isolierplatten- Schr. IPS 80 dunkelgrau
CELO Isolierplatten- Schr. IPS 80 dunkelgrau
CELO Isolierplatten- Schr. IPS 80 dunkelgrau
CELO Isolierplatten- Schr. IPS 80 dunkelgrau
CELO Isolierplatten- Schr. IPS 80 dunkelgrau
CELO Isolierplatten- Schr. IPS 80 dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4250438917913
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4250438917913
EAN/GTIN:
     4250438917913
Suchbegriffe:
Fassadenbauschraube
Fassadenschraube
fassadenschraube
Isolierplattenschraube IPS 80

• Aus glasfaserverstärktem Nylon mit EPDM-Dichtung – alterungs-, witterungs- und UV-beständig • Flachkopf mit TX-Antrieb • Scharfe Bohrspitze für den Einsatz ohne Vorbohren (Putz = 7 mm) • Spezialschraube für die Direktbefestigung in Wärmedämm-Verbundsystemen (WDVS) – extrem schnell und wärmebrückenfrei • Für die Befestigung im Dämmstoff von Wandanschlussprofilen, Blechen, Sockelschutzleisten, Gesimsabdeckungen, Bewegungsmeldern, Beleuchtungen, Schildern etc. • Einschraubbar in Durchgangslöcher Ø 8 mm (üblich bei Wandprofilen) • Geeignet auch für leichte Befestigungen aufgrund Kopflochbohrung mittels Schraube Ø 3,5 m

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30307819
Länge:
80 mm
Farbe:
RAL 7045 Telegrau
Kopf-Ø:
16 mm
VE:
50 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
9GR80IPS
Herstellername:
CELO Befestigungssysteme GmbH
Markenname:
CELO
Antrieb Schraube:
TX 25
Durchgangsloch-Ø:
8–10 mm
Weitere Suchbegriffe: MEA, Dübeltechnik, Dämmstoffschraube, Befestigungstechnik, Isolierplattenschraube, WDVS, Schraube, WDVS-Schraube, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,5182*
€ 0,7215*
Lager 7
1063
50
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,5397*
€ 0,7297*
2 Tage
1250
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,55*
€ 0,73*
5 Tage
1250
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,5502*
€ 0,7425*
9 Tage
1250
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,592*
€ 0,792*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7297*
€ 0,86834
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6997*
€ 0,83264
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6497*
€ 0,77314
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5997*
€ 0,71364
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,5397*
€ 0,64224
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 36,485* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CELO Befestigungssysteme
9GR80IPSD
ab € 0,4806*
Ähnlich
CELO Befestigungssysteme
9GR55IPSH
ab € 0,6076*
Ähnlich
CELO Befestigungssysteme
980IPSZ
ab € 1,133*
Ähnlich
TOX-Dübel-Technik
072100311
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.