Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Betonschraube BTS E 6-35 M6 Außengewinde, ZnAl


Menge:  Box  
Produktinformationen:
CELO Betonschraube BTS E 6-35 M6 Außengewinde, ZnAl
CELO Betonschraube BTS E 6-35 M6 Außengewinde, ZnAl
CELO Betonschraube BTS E 6-35 M6 Außengewinde, ZnAl
CELO Betonschraube BTS E 6-35 M6 Außengewinde, ZnAl
CELO Betonschraube BTS E 6-35 M6 Außengewinde, ZnAl
CELO Betonschraube BTS E 6-35 M6 Außengewinde, ZnAl
CELO Betonschraube BTS E 6-35 M6 Außengewinde, ZnAl
CELO Betonschraube BTS E 6-35 M6 Außengewinde, ZnAl
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4250438918101
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250438918101
Suchbegriffe:
Betonschraube
celo betonschrauben
Betonschraube BTS 6 E

• Mit Anschlussgewinde, Sechskantmutter und angepresster Scheibe Ø 14 mm, zinklamellenbeschichtet • Schnelle Methode zur Montage von Befestigungsschienen, Schellen, Abhängungen etc. • Auch geeignet in Spannbetonhohlplatten • Einfaches System mit dem Spezialzubehör: Montage in nur zwei Schritten; Bohren und Befestigen mit dem selben Gerät • Demontage möglich • Kurze Längen, verringert Risiko von Bewehrungstreffern

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30307807
Typ:
BTS 6 E
Abmessung:
7,5 x 35 mm
Antrieb::
SW 10
VE:
150 Stück
Anschlussgewinde:
M6
Ursprungsland:
VR China
Herstellerartikelnummer:
9ZG635M6BTSE
Herstellername:
CELO Befestigungssysteme GmbH
Markenname:
CELO
Weitere Suchbegriffe: Dübeltechnik, Befestigungstechnik, Schraube, Schrauben, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
150
150
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,3715*
€ 0,4915*
3 Tage
1
1
pro Box
€ 7,90*
ab € 45,4605*
€ 59,9505*
5 Tage
1
1
pro Box
€ 4,30*
ab € 45,09*
€ 60,7755*
3 Tage
41
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 46,66*
€ 61,46*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Box
€ 4,79*
ab € 50,73*
€ 66,201*
Menge:  Box  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 66,201*
€ 78,77919
pro Box
ab 50 Boxen
€ 53,7105*
€ 63,9155
pro Box
ab 100 Boxen
€ 52,5705*
€ 62,5589
pro Box
ab 500 Boxen
€ 50,88*
€ 60,5472
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 50,73*
€ 60,3687
pro Box
1 Box enthält 150 Stück (ab € 0,3382* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9ATRBCA
ab € 10,65*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
910LLTRBCA
ab € 18,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.