Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Betonschraube BTS PT 6-40/5 Pan head TX30, ZnAl


Menge:  Box  
Produktinformationen:
CELO Betonschraube BTS PT 6-40/5 Pan head TX30, ZnAl
CELO Betonschraube BTS PT 6-40/5 Pan head TX30, ZnAl
CELO Betonschraube BTS PT 6-40/5 Pan head TX30, ZnAl
CELO Betonschraube BTS PT 6-40/5 Pan head TX30, ZnAl
CELO Betonschraube BTS PT 6-40/5 Pan head TX30, ZnAl
CELO Betonschraube BTS PT 6-40/5 Pan head TX30, ZnAl
CELO Betonschraube BTS PT 6-40/5 Pan head TX30, ZnAl
CELO Betonschraube BTS PT 6-40/5 Pan head TX30, ZnAl
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4250438918200
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9ZG640BTSPT
EAN/GTIN:
     4250438918200
Suchbegriffe:
Betonschraube
Betonschraube BTS 6 PT / PTL

• Linsenkopf PT und Linsenkopf groß PTL, zinklamellenbeschichtet • Schnelle Methode zur Montage von Befestigungsschienen, Schellen, Abhängungen etc. • Auch geeignet in Spannbetonhohlplatten • Einfaches System mit dem Spezialzubehör: Montage in nur zwei Schritten Bohren und Befestigen mit dem selben Gerät • Demontage möglich • BTS 7,5 x 55 mit zwei Setztiefen • Kurze Längen, verringert Risiko von Bewehrungstreffern

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30307809
Typ:
BTS 6 PT
Abmessung:
7,5 x 40 mm
Antrieb::
TX 30
Kopf-Ø:
14,5 mm
VE:
150 Stück
Ursprungsland:
VR China
Herstellerartikelnummer:
9ZG640BTSPT
Herstellername:
CELO Befestigungssysteme GmbH
Markenname:
CELO
Weitere Suchbegriffe: Dübeltechnik, Befestigungstechnik, Schraube, Schrauben, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
150
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,3261*
€ 0,4361*
Lager 7
1
1
pro Box
€ 4,79*
ab € 50,985*
€ 50,985*
2 Tage
2
1
pro Box
€ 7,90*
ab € 51,00*
€ 51,00*
5 Tage
2
1
pro Box
€ 4,30*
ab € 41,985*
€ 51,675*
3 Tage
16
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 40,78*
€ 53,28*
Menge:  Box  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 50,985*
€ 60,67215
pro Box
1 Box enthält 150 Stück (€ 0,3399* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9ATRBCA
ab € 10,71*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
910LLTRBCA
ab € 18,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.