| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4250505601738 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 5311-8 EAN/GTIN: 4250505601738 |
| |
|
| | |
| Baumwolltrikot-Handschuh Nr. 3203 Ausführung: • Mit Schichtel Material: Baumwolltrikot gebleicht Farbe: Reinweiß Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 30268358 | Größe: | 8 | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Allergikerhandschuh, Baumwollhandschuh, Baumwollhandschuhe, Neurodermitis Handschuh, Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Unterhandschuh, Unterziehhandschuh, Unterziehhandschuhe, arbeitshandschuhe baumwolle, unterziehhandschuh, JAH, Schutzhandschuh, GmbH, Handschuh, Baumwolltrickot-Handschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | 12 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 0,39* | € 0,39* | | | | | | 6 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,30* | ab € 0,58* | € 0,67* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 0,44* | € 0,77* | | | | | | | | 12 | | pro Paar | € 5,90* | ab € 0,52* | € 0,80* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,84* | € 0,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 4,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|