Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbwalze Maler Nylon 18cm Nölle PROFI BRUSH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbwalze Maler Nylon 18cm Nölle PROFI BRUSH
Farbwalze Maler Nylon 18cm Nölle PROFI BRUSH
Farbwalze Maler Nylon 18cm Nölle PROFI BRUSH
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4250560501011
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250560501011
Suchbegriffe:
Farbroller Ersatzwalze
Heizkörper-Ersatzwalze
Heizkörper-Walze
Lackierroller-Ersatzwalze
Farbwalze Nr. 7015.01 und 7016.01

• Polyamid, ungepolstert, lösemittelbeständig • Geeignet für glatte Untergründe und Beschichtungen

Weitere Informationen:
Breite:
Ersatzwalze cm
udf_EDE_Katalog:
29334982
Sperrcode:
0
Walzenbreite:
180 mm
Rollenbreite:
18 cm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Bx:
B7
kata_Wx_Nr:
3074360018
kata_Bx_Nr:
7874360018
Herstellerartikelnummer:
701501
Herstellername:
Nölle Profi Brush Bürsten- & Pinseltechnik e.K.
Markenname:
Nölle Profi Brush
Florhöhe:
13 mm
für Steckbügel-Ø:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Lackierroller-Walze, Lackroller-Ersatzwalze, Lackroller-Walze, Malerwalze, Universalwalze, malerwalze nylon 18cm, farbroller ersatzwalze, farbroller ersatzwalze 18 cm, Maler-Farbwalze, Nölle, QR4029310, Farbroller, Farb-Walze, Farbwalze, Ersatzwalze, Walze, Ersatz-Malerwalze, Maler-Walze, Nylonfarbwalze, 4250560501011, 00000000
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
295
20
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 2,79*
2 Tage
295
1
€ 6,90*
ab € 2,10*
€ 3,00*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,11*
€ 3,01*
2 Tage
290
1
€ 7,90*
ab € 2,14*
€ 3,05*
3 Tage
122
1
€ 5,99*
ab € 2,14*
€ 3,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
705033
ab € 10,53*
Ähnlich
k.A.
705082
ab € 0,70*
Ähnlich
k.A.
705061
ab € 10,89*
Ähnlich
k.A.
701521
ab € 2,46*
Ähnlich
k.A.
701601
ab € 2,46*
Ähnlich
k.A.
701621
ab € 3,34*
Ähnlich
k.A.
705075
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.