Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelpinsel-Kopf Gr. 14 Nölle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelpinsel-Kopf Gr. 14 Nölle
Winkelpinsel-Kopf Gr. 14 Nölle
Winkelpinsel-Kopf Gr. 14 Nölle
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4250560502186
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4250560502186
EAN/GTIN:
     4250560502186
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Pinselknolle für Winkelkopfpinsel
Kopf für Winkelpinsel

• Graue Borstenmischung • Kunststoffvorband

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29334957
Größe:
14
Herstellerartikelnummer:
54114
Herstellername:
Nölle Profi Brush Bürsten- & Pinseltechnik e.K.
Markenname:
Nölle Profi Brush
Borsten-Ø:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Winkelpinselkopf, borstenpinsel, Ersatzkopf, für, Winkelpinsel, Kopf, Kopf für Winkelpinsel, Ersatzkopf für Winkelpinsel, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
€ 8,50*
ab € 1,97*
€ 2,99*
8 Tage
26
1
€ 4,95*
ab € 2,10*
€ 3,18*
1 Tag
26
20
Frei Haus
ab € 2,54*
€ 3,52*
1
€ 9,80*
ab € 2,49*
€ 3,75*
Lager 7
22
1
€ 4,79*
ab € 2,53*
€ 3,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.