Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beizpinsel 50mm 2,0" graue Chinabor.Nölle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beizpinsel 50mm 2,0" graue Chinabor.Nölle
Beizpinsel 50mm 2,0" graue Chinabor.Nölle
Beizpinsel 50mm 2,0" graue Chinabor.Nölle
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4250560502377
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     00055405
EAN/GTIN:
     4250560502377
Suchbegriffe:
Abbeizpinsel
Beizpinsel
Borstenpinsel
Borstpinsel
Beizpinsel

• Reine, graue Chinaborsten • Kunststofffassung • Holzstiel, unbehandelt

Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
udf_EDE_Katalog:
29334963
Größe:
2 Zoll
Herstellerartikelnummer:
55405
Herstellername:
Nölle Profi Brush Bürsten- & Pinseltechnik e.K.
Markenname:
Nölle Profi Brush
Weitere Suchbegriffe: Borstenpinsel (Handwerk), beizpinsel nölle, abbeizpinsel, Pinsel, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
59
20
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 4,68*
1
€ 9,80*
ab € 3,40*
€ 4,96*
2 Tage
59
1
€ 6,90*
ab € 3,50*
€ 5,11*
7 Tage
59
1
€ 4,95*
ab € 3,54*
€ 5,16*
Lager 7
48
1
€ 4,79*
ab € 3,54*
€ 5,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.