Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackierpinsel 75mm 3,0" Borstenmischung Nölle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lackierpinsel 75mm 3,0" Borstenmischung Nölle
Lackierpinsel 75mm 3,0" Borstenmischung Nölle
Lackierpinsel 75mm 3,0" Borstenmischung Nölle
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4250560511751
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4250560511751
EAN/GTIN:
     4250560511751
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel
Lackierpinsel

• Schwarze Borstenmischung • Nickelzwinge • Holzstiel

Weitere Informationen:
Größe:
3 Zoll
Breite:
76,2 mm
udf_EDE_Katalog:
29334960
Stärke:
10 mm
Herstellerartikelnummer:
55130
Herstellername:
Nölle Profi Brush Bürsten- & Pinseltechnik e.K.
Markenname:
Nölle Profi Brush
Weitere Suchbegriffe: Flachpinsel (Handwerk), Lackierpinsel, Lasurpinsel, lackierpinsel, Nölle, Maler-Lackierpinsel, Pinsel, Lackier-Pinsel, QR5167715, 4250560511751, 00000000
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
148
12
€ 5,99*
ab € 2,65*
€ 3,45*
4 Tage
198
12
€ 8,90*
ab € 2,66*
€ 3,47*
7 Tage
210
12
€ 5,99*
ab € 2,89*
€ 3,88*
1 Tag
198
12
€ 4,99*
ab € 3,00*
€ 3,96*
Lager 7
75
1
€ 4,79*
ab € 4,45*
€ 6,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
55110
ab € 0,65*
Ähnlich
k.A.
55115
ab € 1,15*
Ähnlich
k.A.
55120
ab € 1,48*
Ähnlich
k.A.
55125
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.