Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkörperpinsel Profi Borstenmischung schwarz 40mm Nölle PROFI BRUSH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizkörperpinsel Profi Borstenmischung schwarz 40mm Nölle PROFI BRUSH
Heizkörperpinsel Profi Borstenmischung schwarz 40mm Nölle PROFI BRUSH
Heizkörperpinsel Profi Borstenmischung schwarz 40mm Nölle PROFI BRUSH
Heizkörperpinsel Profi Borstenmischung schwarz 40mm Nölle PROFI BRUSH
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4250560513748
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     30704C0022
EAN/GTIN:
     4250560513748
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Heizkörperpinsel
Heizkörperpinsel Nr. 591

• Schwarze Borstenmischung • Nickelzwinge • Holzstiel, unlackiert

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29334967
Größe:
1.1/2 Zoll
Breite:
40 mm
Pinselbreite:
40 mm
EDE_Wx:
30704C0022
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
30704C0022
Herstellerartikelnummer:
59115
Herstellername:
Nölle Profi Brush Bürsten- & Pinseltechnik e.K.
Markenname:
Nölle Profi Brush
Weitere Suchbegriffe: heizkörperpinsel, Pinsel, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
321
1
€ 6,90*
ab € 1,25*
€ 1,88*
Lager 7
273
1
€ 4,79*
ab € 1,28*
€ 1,93*
1 Tag
321
1
€ 7,90*
ab € 1,29*
€ 1,94*
2 Tage
321
20
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 1,96*
3 Tage
330
1
€ 4,30*
ab € 1,32*
€ 2,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.