Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkörperpinsel Profi Kunststoff Chinaborste hell 35mm Nölle PROFI BRUSH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizkörperpinsel Profi Kunststoff Chinaborste hell 35mm Nölle PROFI BRUSH
Heizkörperpinsel Profi Kunststoff Chinaborste hell 35mm Nölle PROFI BRUSH
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4250560517401
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     30704D0022
EAN/GTIN:
     4250560517401
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Heizkörperpinsel
Heizkörperpinsel Spitzenqualität Ausführung: Flache Ausführung. Ausführung: Flache Ausführung, reine, helle Chinaborste, metallfrei, in gebogener Kunststoffzwinge, mit langem Kunststoffstiel. Anwendung: Für empfindliche Oberflächen geeignet.
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
9633688
Größe:
1.1/2 Zoll
Pinselbreite:
40 mm
EDE_Wx:
30704D0022
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
30704D0022
Weitere Suchbegriffe: heizkörperpinsel, Pinsel, 30704D0022, 704D0022
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
339
12
€ 5,99*
ab € 1,19*
€ 1,58*
2 Tage
178
1
€ 6,90*
ab € 1,13*
€ 1,61*
Lager 7
151
1
€ 4,79*
ab € 1,14*
€ 1,62*
1 Tag
178
1
€ 7,90*
ab € 1,14*
€ 1,62*
20 Tage
170
1
€ 4,30*
ab € 1,17*
€ 1,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
58450
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.