Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkörperpinsel Profi Kunststoff Chinaborste hell 60mm Nölle PROFI BRUSH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizkörperpinsel Profi Kunststoff Chinaborste hell 60mm Nölle PROFI BRUSH
Heizkörperpinsel Profi Kunststoff Chinaborste hell 60mm Nölle PROFI BRUSH
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4250560517425
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     30704D0042
EAN/GTIN:
     4250560517425
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Heizkörperpinsel
Heizkörperpinsel Spitzenqualität Ausführung: Flache Ausführung. Ausführung: Flache Ausführung, reine, helle Chinaborste, metallfrei, in gebogener Kunststoffzwinge, mit langem Kunststoffstiel. Anwendung: Für empfindliche Oberflächen geeignet.
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
9633688
Größe:
2.1/2 Zoll
Pinselbreite:
60 mm
EDE_Wx:
30704D0042
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
30704D0042
Weitere Suchbegriffe: heizkörperpinsel, Pinsel, 30704D0042, 704D0042
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
111
12
€ 5,99*
ab € 2,11*
€ 2,72*
10 Tage
189
20
Frei Haus
ab € 2,04*
€ 2,73*
6 Tage
189
1
€ 6,90*
ab € 2,00*
€ 2,77*
Lager 7
161
1
€ 4,79*
ab € 2,01*
€ 2,79*
2 Tage
168
1
€ 7,90*
ab € 2,01*
€ 2,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
58715
ab € 1,92*
Ähnlich
k.A.
58460
ab € 1,33*
Ähnlich
k.A.
58720
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.