Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmaulschlüssel DIN894 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einmaulschlüssel DIN894 120mm
Einmaulschlüssel DIN894 120mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4250947100653
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3057110120
EAN/GTIN:
     4250947100653
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel Ausführung: DIN 894. Aus Spezialstahl, phosphatiert, Maulstellung 15°, mit Loch. Nicht genormte Größe.
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
9629939
Länge:
1000 mm
Schlüsselweite:
120* mm
Maulstärke:
32,0 mm
EDE_Wx:
3057110120
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3057110120
Weitere Suchbegriffe: Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, 894, QR4027030, Schraubenschlüssel, DIN, DIN894, Gabelschlüssel, Einmaul-Schlüssel, 3057110120, 57110120
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,90*
€ 233,16*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,66*
€ 233,40*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,77*
€ 244,22*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,92*
€ 252,26*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,52*
€ 288,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,16*
€ 277,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,45*
€ 270,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,73*
€ 259,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,40*
€ 248,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,90*
€ 237,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.